カモフラパンツVN-501 5枚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚×1セット) 注文コード 65994875 品番 カモグレー/3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

【パンツポケット】バックポケット付き

用途仕事でもアウトドアでもシーンによって使い分けられるカモフラパンツ5枚セット *表面撥水加工(レインウエアではないので本品に防水性はありませんご注意ください)*軽量素材 カモグレー サイズ3L 股下(cm)76 ウエスト(cm)94〜104 素材ポリエステル100%(アクリルコーティング)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする