ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3枚) 注文コード65995239 品番YQ6601-3
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

フローリングに置くだけでくつろぎのスペースを簡単に作れます。
自由なレイアウトで個性的なインテリアを演出してくれます。

銀白色 寸法(mm)820×820 厚さ(mm)13 基材インシュレーションボード 材質表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート 機能低VOC
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18924578
2019-08-12
用途:
リビングの模様替え
宮山精工 様

9枚必要だったのでかなり金額がはり、もし気に要らなかったどうしよう?と悩んだのですが思い切って9枚同時に注文させて貰いました。
質感は最高でホっとしています。
色目はダークにしたのですが、色も部屋にベストマッチでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする