ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(3枚) 注文コード65995275 品番YQ6609-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,600
この商品は内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

フローリングに置くだけでくつろぎのスペースを簡単に作れます。
自由なレイアウトで個性的なインテリアを演出してくれます。

黒染色 寸法(mm)820×820 厚さ(mm)13 基材インシュレーションボード 材質表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート 機能低VOC
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65995275 YQ6609-3 65995257 YQ6609-3 ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプ DAIKEN(旧:大建工業) ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプ DAIKEN(旧:大建工業) 1箱(3枚) 33,980 税込37,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18924578
2019-08-12
用途:
リビングの模様替え
宮山精工 様

9枚必要だったのでかなり金額がはり、もし気に要らなかったどうしよう?と悩んだのですが思い切って9枚同時に注文させて貰いました。
質感は最高でホっとしています。
色目はダークにしたのですが、色も部屋にベストマッチでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする