大洋ツール
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
21
21
21
20
22
23
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
24
25
25.4
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
58
1/2in
3/4in
5/8in
7/8in
刃長(mm)
35
30
35
45
55
60
65
全長(mm)
145
119
124
145
134
155
183
165
193
198
235.5
203
240.5
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65995477
品番
SLE-MT 21XMT3
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
MTシャンクの直刃エンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
2
全長(mm)
145
刃長(mm)
35
外径(Φmm)
21
シャンク
MT3
表面処理
ノンコート