※吊戸棚は付属しておりません

ダウンキャビネット(吊り戸棚用昇降棚)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65995607 品番 JDS900
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

15kgまで収納可能な昇降棚(昇降式キャビネット)です。
スペースを無駄なく生かす「ダウンキャビネット」、キッチンワークをより快適にしてくれます。
出し入れラクラク!収納ラックが目の前まで降りてきます。重い物や頻繁に使うものでも出し入れが取ってもスムーズです。
最大15kgまで収納する事が可能な大収納力です。
切替レバーでスムーズな昇降!収納重量に応じた切り替え可能のレバー採用で、軽い力で上下できます(例えば・・・15kg積載時約9kgの力で上げられます)。

材質収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき) 幅(mm)取付条件:860〜870(キャビネット内寸法) 高さ(mm)取付条件:560以上(キャビネット内寸法) タイプ900mmキャビネット用 奥行(mm)取付条件:310以上(キャビネット内寸法) 間口(mm)900 最大積載量(kg)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)763×550・600・650(3段階調整)×300
注意
※昇降式キャビネットのみとなります。吊戸棚は付属しておりません!
※取付ける吊戸棚の内寸法を必ず確認して下さい(吊戸棚内部へ入らなかったり、ビス固定できない場合があります)!
※吊戸棚の壁面固定強度の確認をして下さい(壁面桟30mm以上必要)!
※吊戸棚の側板及び、底板に芯材があるか確認して下さい(最低20mm以上の芯材が必要です)!
※取り付け工事が必要な商品です!取り付け工事は工事業者様にてお願い致します!
※個人様にての取り付け工事による、不具合に関しましてはご対応致しかねます!

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65995607
2022-04-01
用途:
高齢の母にプレゼント
建設業・工事業

画期的商品がこのサイトで安価で買えるなんて・・母も喜んでおります!取り付けはDIYですが簡単です。。
良い親孝行が出来ました。。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする