石膏ボードにも取付可能な木製収納棚です。梱包箱から取り出してすぐに取付出来るので施工もラクラク。 狭いトイレも上部空間を活かして、収納量をアップ! シンプルな扉付きのシングル収納棚です。背板がついているので石膏ボードにも取り付け可能、もちろん下地にビス止めも可能です。 狭いスペースにトイレットペーパーや洗剤・サニタリー用品すっきりをひとまとめにでき、すっきりとしたトイレ空間を作ることができます。アロマや観葉植物を飾ったり、お気に入りの雑貨を飾って居心地のいい空間を演出できます。 扉は静かにゆっくり閉まるダンパー付きヒンジを採用! 石膏ボードでも取付け可能:壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるので石膏ボードにしっかり食い込みます(※取付ける壁は9mm以上の厚さが必要です)。 組立不要の完成品でお届けとなります。