スリムラック(面付薄型収納棚) ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65995686 品番JR51412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000

面付けタイプで出幅135mmの後付け可能なスリム型収納棚。
サニタリースペースの洗面化粧台横や洗濯機脇やトイレスペースの空いているスペースを有効活用!
奥行きは135mmのスリム設計なので、洗濯機脇や、トイレなど、ちょっとしたスペースに設置できます。
底部の手前のバーにはタオルの他に、スプレーなども掛けることができます。
奥のバーにはフック2個付属。フックには、ドライヤーなどを掛けておくことができます。
棚板の表面は、水に強いポリエステル化粧合板を使用しております。
石膏ボードでも取付け可能:壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるので石膏ボードにしっかり食い込みます。
組立不要の完成品でお届けとなります。

付属品フック2個、アンカー、取付ねじ(皿タッピングねじ5×70)、座金、ねじキャップ 材質【木部&棚】合成樹脂化粧合板(ポリエステル)、他:プリント紙化粧繊維板、【金属部】バー:アルミニウム、フック:ステンレス鋼 質量(kg)3.4 ホワイト(白) 耐荷重(kg)棚・バー:各3(合計12) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×135×600(624)
注意
※設置説明書をご確認して取付して下さい。
※石膏ボード取付時は取り付ける壁は9mm以上の厚さが必要となります。
※画像中の備品は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする