アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 一般・作業マスク
アーテック[学校教材・教育玩具]の 接触冷感・布マスク
ひんやり冷感マスク 3枚入 カーキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
65995704
品番
51772
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
着け心地抜群のやわらかマスク!
形状
立体型
色
カーキ
構造
1層
サイズ
大人用フリー
寸法(縦×横)(mm)
約131×170(折り畳み時)
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
3
混率(%)
ポリエステル95・ポリウレタン5
機能
冷感