かんたんジョイント平均台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65995765 品番71132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,050
販売価格(税別)
25,500

レベルとコースが自由に設定できる平均台
パーツを自由に組替えて簡単に連結することができます。子どもの身体能力に合わせたコースやレベルを設定することができます。 3種類のパーツを自由に組替えできる
材質:PP。サイズ:ストレート:140×470×80mm、カーブ:140×410×80mm、ジョイント:140×140×80mm。セット内容:ストレート(青・緑・黄・赤)×各2、カーブ(青・緑・黄・赤)×各2、ジョイント(黄)×4、滑り止めゴムパーツ×112

用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。 セット内容ストレート(赤・青・黄・緑)×各2、カーブ(赤・青・黄・緑)×各2、ジョイント(黄)×4、滑り止めゴムパーツ×112 材質PP 寸法(mm)ストレート(赤・青・黄・緑)140×470×80、カーブ(赤・青・黄・緑)140×410×80、ジョイント(黄)140×140×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする