曜日別特売
SLE-MT 40XMT3 MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT 大洋ツール 65995827

MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)40
40
34
35
36
37
38
39
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25.4
26
27
28
29
30
31
32
33
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
58
1/2in
3/4in
5/8in
7/8in
刃長(mm)55
全長(mm)165
内容量1本注文コード65995827品番SLE-MT 40XMT3
参考基準価格(税別)¥67,600販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

MTシャンクの直刃エンドミルです。

用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2全長(mm)165刃長(mm)55外径(Φmm)40シャンクMT3表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする