アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 一般・作業マスク
アーテック[学校教材・教育玩具]の 接触冷感・布マスク
ひんやり冷感マスク 2枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
65995844
品番
14882
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
洗って使えるマスクに新色登場!チーム分けにも使える!
形状
立体型
色
緑
構造
1層
サイズ
S
寸法(縦×横)(mm)
115×135
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
2
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン8
機能
冷感