※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧(V)
AC/DC6
発光色
アンバー
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
注文コード
65996157
品番
AP6DS52A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色・端子形状
が
110
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC6
発光色
アンバー
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
取り付け形状
丸穴16mm
保護構造
IP65
レンズ形状
ドーム形
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
本体形状
一体形