アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 看板・POP・掲示用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アーテック[学校教材・教育玩具]の 夏季
七夕スタンドセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65996228
品番
70339
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥400
販売価格(税別)
¥
364
バスケットに入れる
スタンド付の七夕セットが登場!
セット内容
笹×1、スタンド×1
長さ(mm)
笹:約450
寸法(mm)
土台:約75×105×35