オートディスペンサー1L(アルコール消毒液用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65996359 品番51787
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,001
販売価格(税別)
2,728

オートディスペンサーの大容量1Lタイプ 液体タイプ
吐出量約0.9ml 液体容量1L
材質:ABS・PP。サイズ:123×99×265mm。セット内容:本体

用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ABS・PP 寸法(mm)123×99×265 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする