タ-DM403-08 ドットライナー 本体 強力に貼る コクヨ 65996483 タ-DM403-08 ドットライナー 本体 強力に貼る コクヨ 65996483 タ-DM403-08 ドットライナー 本体 強力に貼る コクヨ 65996483 タ-DM403-08 ドットライナー 本体 強力に貼る コクヨ 65996483 タ-DM403-08 ドットライナー 本体 強力に貼る コクヨ 65996483

ドットライナー 本体 強力に貼る

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65996483 品番タ-DM403-08
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

新開発パワードットのり採用、反発に強い強力タイプのドットライナー
厚い封筒や大量の書類もしっかり封とじ
のり貼り直後から強力に貼りつくので、封が開かず安心
ドットタイプでのり切れが良い

用途厚い封筒や大量の書類など、反発の強い封筒を封とじされる方(例:メルカリでの衣類の発送、厚いカタログや大量の書類の発送など) 仕様アシッドフリー 適合タ-D403-08 材質本体ケース:R-ABS、つめ替えケース:R-PS 質量(g)50 タイプつめ替えタイプ テープ幅(mm)8.4 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)16 粘着性強粘着 グリーン購入法適合 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×117×24 エコマーク認定番号17 112 061 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65996483
2022-01-19
用途:
封筒をとじる時

以前はドットライナーの青いタイプを使用しておりました。厚みのある物の封をする際、しっかりと貼り付ける事ができないときがありましたが、こちらの強力(赤いタイプ)のほうで封をしたところ、剥がれることなくしっかり貼りつける事ができました。
今後は薄いもの、厚いもので使い分けようとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする