ドットライナーつめ替え・強力に貼る

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 65996508 品番 タ-D403-08X3
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

新開発パワードットのり採用、反発に強い強力タイプのドットライナー
厚い封筒や大量の書類もしっかり封とじ
のり貼り直後から強力に貼りつくので、封が開かず安心
ドットタイプでのり切れが良い

テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)16 用途厚い封筒や大量の書類など、反発の強い封筒を封とじされる方(例:メルカリでの衣類の発送、厚いカタログや大量の書類の発送など) 仕様アシッドフリー 適合タ-DM403-08 材質つめ替えケース:R-PS 質量(g)51 タイプつめ替えタイプ エコマーク認定認定 粘着性強粘着 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×115×20 エコマーク認定番号17 112 062 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65996508
2024-10-25
用途:
事務処理
玉澤環境エンジニア株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

しっかり付くけど、
間違えてもなんとかはがせるのは
本当にありがたい。
何度もリピしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする