北欧インテリア 3人掛けコンパクトカウチソファ【lugna ルグナ 】

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65996596 品番 HO-K3P-PBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

北欧スタイルの3人掛けコンパクトカウチソファ!
取り外し可能な天然木脚を使用し、キズ防止クッションシール付きで床も安心です。
脚を取り外せばロータイプのソファスタイルに!
気分に合わせてお好みでお楽しみ頂けます。
「ポケットコイル」と「S字バネ」Wのクッションで長時間座っても腰に負担がかかりにくく、
快適な座り心地を保ちます。【家族の暮らしをより豊かに】
足をゆったり伸ばすことのできるカウチソファ。
お部屋に合わせて左右どちらにも組み替えられます。
家族の暮らしをより豊かに、いつもの暮らしを笑顔あふれる癒しの空間へ!

座面寸法(幅×奥行)(mm)
1560×520+510×510
(組み合わせによって多少の差異があります)
色(張地)PVCブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約1830×800〜1330×820 座面高さ(mm)420 脚高(mm)80 素材合成皮革 用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。 材質【構造部材】本体:木製フレーム 脚部:天然木(高さ8cm) / 【張り材】ファブリック:ポリエステル 100% 合成皮革:塩化ビニル樹脂 / 【クッション材】Sバネ、ポケットコイル、ウレタン 質量(kg)約46 PVCブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約183×80〜133×82
注意
※お客様組立商品です※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※背もたれのクッション3個は、ソファ本体の座面裏に入っております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,091 / 税込 ¥10,000
北海道地方数量1につき ¥12,728 / 税込 ¥14,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする