大人かわいいインテリア 棚・コンセント付きチェストベッド セミダブル【anail アネール 】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65996684 品番 OK-STL-SD-OAK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

大人かわいいチェストベッドセミダブルサイズ!
2口コンセントが付いた宮棚はスマホの充電やお気に入りの小物置きにピッタリ!
衣類や寝具などをたっぷり収納できる引き出し付きで左右付け替えOK!

用途
腰掛けるのに程良い高さなので、立ち上がりがスムーズにでき、
日中はソファとしてお使い頂くのもオススメです!
本物の木のような木目調プリント紙でお部屋に明るさと温かみが生まれます。
オーク 寸法(cm)129.4×213.6×69.5 質量(kg)65.6 材質パーチクルボード、MDF、表面材:プリント紙化粧合板 サイズセミダブル 種類チェストベッド
注意
※お客様組立商品です
※地域によっては配達まで時間を頂く場合がございます。
※配送業者からお客様に連絡が入ります。 納入日の打ち合わせをさせて頂きます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥13,182 / 税込 ¥14,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする