C0064-BL やわらか連結スノコ セーフラン安全用品 65996779 C0064-BL やわらか連結スノコ セーフラン安全用品 65996779 C0064-BL やわらか連結スノコ セーフラン安全用品 65996779 C0064-BL やわらか連結スノコ セーフラン安全用品 65996779

やわらか連結スノコ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65996779 品番 C0064-BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軟質塩ビ製で折り曲げたり丸めたりしても簡単に折れません!
水はけが良く、シャワー室やプールサイド、ロッカールームなどの床にオススメです。
広さに合わせて簡単ジョイント。
表面立体構造ですべり止め効果も期待できます。
柔らかく肌あたりが優しいマットです。

用途シャワー室、ロッカールーム、プールサイド、ベランダなどに 材質軟質塩ビ 厚さ(mm)9 寸法(mm)300×300 ブルー 質量(g)約350 アズワン品番65-0597-94
注意
※用途以外のご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする