CM199-MXC キャスター付きミーティングチェア CM199-MXC 張地:ビニールレザー サンケイ 65996973 CM199-MXC キャスター付きミーティングチェア CM199-MXC 張地:ビニールレザー サンケイ 65996973 CM199-MXC キャスター付きミーティングチェア CM199-MXC 張地:ビニールレザー サンケイ 65996973 CM199-MXC キャスター付きミーティングチェア CM199-MXC 張地:ビニールレザー サンケイ 65996973 CM199-MXC キャスター付きミーティングチェア CM199-MXC 張地:ビニールレザー サンケイ 65996973

キャスター付きミーティングチェア CM199-MXC 張地:ビニールレザー

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(座面)ダークブラウン 色(フレーム)ブラック 注文コード65996973 品番CM199-MXC
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は色・内容量6種類から選べます 他の種類を見る

背もたれの合板とブラックフレームがシックな印象を演出。
便利なネスティング機能付きで、空間をフレキシブルに活用できます。

色(座面)ダークブラウン 機能抗菌、難燃、耐準アルコール、耐次亜塩素酸 色(フレーム)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
全国数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
全国数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
全国数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880
全国数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,500 / 税込 ¥14,850
全国数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,200 / 税込 ¥17,820
全国数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,900 / 税込 ¥20,790
全国数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥21,600 / 税込 ¥23,760
全国数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,300 / 税込 ¥26,730
全国数量19以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥27,000 / 税込 ¥29,700
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
北海道地方数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
北海道地方数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,000 / 税込 ¥35,200
北海道地方数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
北海道地方数量19以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする