CM352-MXC キャスター付きミーティングチェア CM352-MXC 張地:ビニールレザー サンケイ 65997113 CM352-MXC キャスター付きミーティングチェア CM352-MXC 張地:ビニールレザー サンケイ 65997113 CM352-MXC キャスター付きミーティングチェア CM352-MXC 張地:ビニールレザー サンケイ 65997113 CM352-MXC キャスター付きミーティングチェア CM352-MXC 張地:ビニールレザー サンケイ 65997113 CM352-MXC キャスター付きミーティングチェア CM352-MXC 張地:ビニールレザー サンケイ 65997113

キャスター付きミーティングチェア CM352-MXC 張地:ビニールレザー

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2脚) 注文コード 65997113 品番 CM352-MXC
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

背もたれの合板とブラックフレームが特徴のミーティングチェア。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)498×535×766 座面高さ(mm)430 座面寸法(幅×奥行)(mm)445×440 本体質量(kg)5.2 キャスターあり 機能抗菌、難燃、耐準アルコール、耐次亜塩素酸 色(フレーム)ブラック グリーン購入法適合 色(座面)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※スタッキング不可。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする