サンケイ
サンケイの 椅子
サンケイの ミーティングチェア
キャスター付きミーティングチェア CM352-MXC 張地:ビニールレザー
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2脚)
注文コード
65997138
品番
CM352-MXC
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
背もたれの合板とブラックフレームが特徴のミーティングチェア。
色
ワインレッド
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
498×535×766
座面高さ(mm)
430
座面寸法(幅×奥行)(mm)
445×440
本体質量(kg)
5.2
キャスター
あり
機能
抗菌、難燃、耐準アルコール、耐次亜塩素酸
色(フレーム)
ブラック
グリーン購入法
適合
色(座面)
ワインレッド
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※スタッキング不可。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません