CD105-CY プライウッドチェア CD105-CY 張地:布 サンケイ 65997314 CD105-CY プライウッドチェア CD105-CY 張地:布 サンケイ 65997314 CD105-CY プライウッドチェア CD105-CY 張地:布 サンケイ 65997314 CD105-CY プライウッドチェア CD105-CY 張地:布 サンケイ 65997314

プライウッドチェア CD105-CY 張地:布

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4脚) 注文コード 65997314 品番 CD105-CY
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

取っ手付きのプライウッドチェア。
休憩スペースなどにオススメの椅子です。

ブラック 全高(mm)824 座面高さ(mm)466 座面寸法(幅×奥行)(mm)393×395 本体質量(kg)4.1 用途休憩スペース、フードコート、イートインスペースなど
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※10脚までスタッキング可能ですが、長時間は不可。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする