IDEC(和泉電気)
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1台
定格電圧(V)
AC/DC6
発光色
青
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
注文コード
65997322
品番
AP6GS52WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色・端子形状
が
136
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC6
発光色
青
形状
長角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
取り付け形状
丸穴16mm
保護構造
IP65
レンズ形状
平形
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
本体形状
一体形