サンケイ
サンケイの 椅子
サンケイの リラックスチェア・ダイニングチェア
サンケイの ダイニングチェア
プライウッドチェア CD105-CN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4脚)
注文コード
65997357
品番
CD105-CN
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
取っ手付きのプライウッドチェア。
休憩スペースなどにオススメの椅子です。
本体質量(kg)
3.6
用途
休憩スペース、フードコート、イートインスペースなど
質量(kg)
3.6
フレーム
Φ15.8スチールパイプ・クロームメッキ
材質(座面)
メープル・アルダー合板・NC塗装、(座パッド)成型合板、ウレタンフォーム
材質(背)
メープル・アルダー合板・NC塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません