内容量1台
仕様【音源】AiX音源、最大同時発音数:64、【レイヤー】2(アッパー1/2)、【サステイン】〇、【エフェクト】リバーブ:24+各音色固有設定、コーラス:各音色固有設定、ディレイ:各音色固有設定、DSP:各音色固有設定、マスターイコライザー:10、【ボリュームシンクイコライザー】〇、【サラウンド】〇、【メトロノーム】〇、【内蔵曲】デモ曲:1+10(ピアノデモ)、【マイセットアップ】〇、【トーンメモリー】〇、【トランスポーズ】-12〜0〜+12半音、【チューニング】A4=415.5Hz〜440.0Hz〜465.9Hz、【オクターブシフト】-3〜0〜+3オクターブ、【スケール】平均律+16種類、【MIDIレコーダー】 曲数:1、容量:40000音符、【MIDI】〇(GMレベル1準拠)(※MIDI端子は付属していません。USB端子またはBluetoothを使用したMIDI通信が可能です。)、【ストラップピン】〇
色ホワイト
注文コード65997463
品番CT-S1WE