内容量1台
仕様【音源】AiX音源、最大同時発音数:48、【レイヤー】3(アッパー1/2、ロワー1)、【スプリット】〇、【サステイン】〇、【エフェクト】リバーブ:20、コーラス:10+各音色固有設定、DSP:各音色固有設定、マスターイコライザー:10、【ボリュームシンクイコライザー】〇、【サラウンド】〇、【リズム】 リズム数:200、ワンタッチプリセット:200、オートハーモナイズ:12、ユーザーリズム:10、コード:カシオコード、フィンガード1、フィンガード2、フィンガード オン ベース、フィンガードアシスト、フルレンジコード、リズムバリエーション:イントロ、ノーマル、ノーマルフィルイン、バリエーション、バリエーションフィルイン、エンディング、シンクロスタート、シンクロストップ、【メトロノーム】〇タップテンポ、【アルペジエーター】100、【内蔵曲】 160、パートセレクト、ユーザーソング:10、デモ曲:1、【レジストレーション】 4セット×8バンク、フリーズ機能、【マイセットアップ】〇、【トランスポーズ】-12〜0〜+12半音、【チューニング】A4=415.5Hz〜440.0Hz〜465.9Hz、【オクターブシフト】-3〜0〜+3オクターブ、【スケール】平均律+16種類、【MIDIレコーダー】 曲数:5、トラック数:6(システムトラック×1、ソロトラック×5)、容量:40000音符(1曲ごと)、【液晶画面】タイプ:フルドット、バックライト、【MIDI】〇(GMレベル1準拠)(※MIDI端子は付属していません。USB端子またはBluetoothを使用したMIDI通信が可能です。)、【ストラップピン】〇
色ブラック
注文コード65997488
品番CT-S400