スパイラルロングマシンリーマー SP-LMR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径D(Φmm)7 全長L(mm)250 注文コード65997489 品番SP-LMR 7X150X250
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は直径D・全長Lなど96種類から選べます 他の種類を見る

仕上げ面粗さ良好。キー溝などの切欠きのある穴には有効です。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数6 全長L(mm)250 表面処理ノンコート MTNo.1 刃長l(mm)150 ねじれ角(°)左12 食付長さT(mm)1 直径D(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする