HiKOKI(旧:日立工機)
チップソー 150mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃厚(mm)
1.2
1.2
1.25
刃数
52
34
52
60
54
56
適合材
鉄工・ステンレス用
鉄工用
鉄工・ステンレス用
金属サイディング用
軽天用
樹脂用
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65997515
品番
0037-7217
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
刃数
52
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
適合材
鉄工・ステンレス用
適合機種
CD3605DB、CD3605DFA
鋸身厚(mm)
1