※斜め

WTW-EHR228YFH 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ 塚本無線 65997646 WTW-EHR228YFH 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ 塚本無線 65997646 WTW-EHR228YFH 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ 塚本無線 65997646 WTW-EHR228YFH 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ 塚本無線 65997646

防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65997646 品番WTW-EHR228YFH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ
EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
2.8〜12mmの光学バリフォーカルレンズ搭載
UTC対応(アナログ)
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
広角から中望遠の監視に最適な2.8〜12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能

画角
水平角度約40〜90度
[400万画素(解像度2560×1440)設定時]
形状暗視型 質量(kg)約1.42(取付金具を含んだ重量です) 電源DC12V / ファン・ヒーター非動作時:455mA、赤外線点灯: 1300mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず) 信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS レンズサイズ(mm)2.8〜12 解像度400万画素 使用場所屋外寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 距離赤外線監視可能距離:約25m 赤外線投光距離約50m 赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
注意
※出荷時はEX-SDI設定です。HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。
※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDIは220万画素出力になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする