ペルチェ式 ネッククールファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65997856 品番NF-T2129GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

瞬間冷却プレートを搭載した進化型ネッククールファン。
首すじをひんやり冷やすペルチェ式の瞬間冷却プレートを搭載し、冷却と送風のWパワーにより一瞬でクールダウンできる進化型の充電式ネッククールファンです。
ペルチェ素子は電流を流すと熱を吸い上げて逃がす特性をもっており、持続的に首すじを冷やすことによって暑い夏でも体感温度を下げることができます。
お好みのスポットに風を当てることができるフレキシブルアームを採用。
髪の毛がファンに巻き込まないよう巻き込み防止ネットも付属しています。

ミントグリーン 風量調整3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×8×31 質量(g)300 電源USB(DC5V/1A) 材質ABS、シリコン 消費電力(W)5.5 付属品マイクロUSBケーブル、ネットカバー×2 充電時間(時間)7 連続使用時間(時間)1.5〜11 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)3000 モーターDCモーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする