SHIMADA
SHIMADAの 忌避剤・虫対策
SHIMADAの 捕虫器・電撃殺虫器
SHIMADAの 捕虫器・電撃殺虫器本体
光誘引捕虫器 ルイクス 天井吊下げタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65997996
品番
LC-H01
参考基準価格(税別)
¥61,900
販売価格(税込)
¥49,390
販売価格(税別)
¥
44,900
バスケットに入れる
独自開発のLED捕虫器。
吊り下げ/壁掛け。
アルミ製の軽量タイプ。
アルミ素材で目立たない。
厨房や工場などにスタンダードな吊り下げ/壁掛け両用タイプ。
付属品
本体・専用UV-LEDロング・吊り下げ用チェーン2本・粘着シート(LIMEX)1枚・ACアダプター(コード長1.8m)
質量(kg)
1.3
色
シルバー(アルミ)
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
消費電力(W)
12
交換目安
ランプ:15000時間〜
適合害虫
飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ等/一例)
アズワン品番
64-8591-99
適合ランプ
専用UV-LEDロング
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
620×132×74