WA-KTA 俺の蚊取り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65998005 品番WA-KTA
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

LEDビーズランプがランプ管に使われております。
発するライトによりその光源に蚊を誘い出します。
ファンによる空気によりすばやく蚊を収集ボックスに吸収し、蚊は乾燥して死滅いたします。
無毒で、煙も臭いも無し。

用途光触媒吸収蚊取り器 ホワイト サイズ(cm)横12×高さ22 電圧(V)5 消費電力(W)5 電源USB電源 アズワン品番64-5212-74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65998005
2024-01-07
用途:
虫採り

資料を資料による判断が出来ない品物でした。
掲載資料が余りにも簡単記載、で無いのかもしれないが、届いた品が単品では使用できない物。

1人が参考にしています
対象商品:
65998005
2022-06-23
用途:
蚊取り

2個購入しましたが、1個がLEDランプが付きませんでした。
交換をお願いしていますが、いまだに回答無しです。
テスト無しで、出荷は如何かと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。なるべく迅速な対応を心がけておりますが、商品の状況や、対応の確認などで、数日お時間頂戴することがございます。どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする