忍者ブリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65998014 品番MNB-001F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,499
販売価格(税別)
4,090

強制冷却せず、体に無理のない涼風感が得られます。
脳に送られる血流(血液)を冷やし、熱疲労・立ちくらみ防止をサポート。
10ヶ所の吹出し口から、首筋を包み込むような涼風。
柔らかい送風パイプを使用、装着時の違和感がありません。
本体固定トラップ長さ調節可能。
充電時完了モニタ。(充電時:赤点灯→完了時:緑点灯)
ダブル電池切れ警告機能搭載
1.電源本体で停止約10分前から赤点滅が開始します。
2.送風時:停止約10分前から風量が半分になります。
繰り返し充電可能。(3.7V/4400mAh リチウムイオン電池)
光触媒セラミックスの制菌・消臭効果。
ホコリ捕集性に優れた繊維構成。
捕集したホコリを離さない粘着剤付き。

用途負担なく、効率よく首筋の血流を冷却 付属品充電用 TYPE-C コード 材質ファン部・電源部:ABS樹脂、パイプ部:PE樹脂 全長(mm)595(±10) 質量(g)340(±5) 電源#18650 リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh/16.28Wh(PSE安全検査済) 寸法(幅W×奥行D)(mm)電源部:105×40(全長に含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送風部:60×60×25(ベアリングファン×2個) 連続使用時間(時間)エコノミー:約6、ノーマル:約4、エクストラ:3 使用環境温度(℃)-5〜50 風量調整3段階 バッテリー容量(mAh)4400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする