和勝の保証
和勝の保証の 冷房用品
和勝の保証の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
和勝の保証の ミストファン
俺の充電式移動ミストファン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65998039
品番
WA-JMS
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,009
販売価格(税別)
¥
8,190
バスケットに入れる
コンパクトな多機能ファン、どこでも涼風
材質
アルミニウム合金&ABS樹脂
直径(Φmm)
206
高さ(mm)
伸縮時:306〜1038
質量(g)
1100
消費電力(W)
1.3〜4.8
騒音値(dB)
30〜40
風速(m/s)
2.3〜4.0
電池
リチウムイオンバッテリー18650
バッテリー電圧(V)
3.7
充電電圧(V)
DC5
充電電流(A)
2
充電時間(時間)
6以上
バッテリー容量(mAh)
7200
アズワン品番
64-5212-80
使用時間(時間)
6〜24
羽根径(Φmm)
206