カラーケーブルタイ

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100本) 注文コード 65998066 品番 -
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。
また色もキレイですので見た目も良くなります。
主に屋内での結束作業に適しています。

材質66ナイロン 全長L(mm)100 最大結束径(Φmm)21 使用温度範囲(℃)-40〜85 厚さ(mm)1.1 幅(mm)2.5 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])80[-] 用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※ナイロン製品は乾燥し含水量が低下すると折れ易く
なりますので、開封後はお早めにご使用下さい。
※開封後、保管する場合は袋を密閉して下さい。
※用途以外に使用しないでください。
※梱包時に乾燥を防ぐために水分を含ませていますので、お届け時に濡れている場合もありますが品質に問題はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65998075
2024-03-30
用途:
毎回これで配線を留めています。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

透明や白などありますが今回は電源を留めるコードのために赤を購入しました。
コードの種類を分かり易くするためです。100均の物で赤がなかったので急遽モノタロウの物にしましたが思ったより劣化が少なく長持ちするため安心して使えます。

対象商品:
65998136
2024-01-30
用途:
日常使い
製造業

工場で使用しています
安価で異物混入防止用に青色便利です

対象商品:
65998154
2023-01-24
用途:
スクーターのハンドルカバー取り付け

スクーターのハンドルカバー取り付けに使用しました。付属の黒ひもがありますが、こちらで取り付けるとカッコよくなりました。

対象商品:
65998109
2022-08-21
用途:
ケーブルまとめ作業
農・林・水産業

他のケーブルタイと変わらず使用できる。1000本入りも有ればよいと思う

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする