ケーブルタイ

(78件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100本) 注文コード 65998233 品番 -
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。

全長L(mm)150 最大結束径(Φmm)35 幅W(mm)3.6 厚さ(mm)1.2 ループ引張強度最小値(N[kgf])178[18.2] 用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40〜85
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※開封後は出来るだけ早くお使いください。時間が経つと黄色く変化する場合があります。
※直射日光・火元など高温になる場所では保管しないでください。
※乾燥すると割れやすくなる場合があります。保管する場合は密閉することを推奨します。
袋を開封して乾燥している場合は、水を含んだスポンジ等を袋に入れて袋を密封し、一晩放置をしてください。
この方法でケーブルタイに水分がいきわたり、回復します。
※厳寒期には室温(約25℃)にしばらく置いてからご使用ください。
※一度ご使用された製品を再度ご使用にされることで、結束力不足により不具合が発生する可能性があります。
※表面に白い粉が発生する場合がありますが、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65998276
2026-01-16
用途:
梱包
日本建設部品株式会社 様 (製造業)

5〜10本に1本くらいの確率でロックが利かずに抜けるものがあった。爪が折れるためのよう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-08-06
用途:
ケーブル固定その他
サービス業

ケーブル以外にもいろいろ使えて便利。
短い場合はつなげればいいし、あまりテンションのかからない場面で活躍します。

2026-01-05
用途:
結束
製造業

コスパが良いのでちょっとした場所の結束に使ってます。

2025-08-26
用途:
駐車場の注意喚起看板の固定に
不動産業

看板の固定箇所が目立たず、注意喚起の文字が見えやすくなちました。
屋外用ではないため、どの程度持つか確認してみるつもりです。

対象商品:
65998285
2025-08-08
用途:
設備工事の屋内ほう縛用

定期的に購入させていただいてます。今回L300が、10袋全部ややクリーム色に変色していました。見て買えないのでその辺の管理はして頂きたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
65998224
2026-02-19
用途:
現場作業
製造業

問題なく使用しました。リピート確定です。他社より柔らかいような気がします。

2025-07-10
用途:
ラックブーツ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

近年のラックブーツ取付固定用のケーブルタイに在庫用に購入、他にもいろいろ使用できます。

2025-04-21
用途:
工場内メンテ用

安くて丈夫なので日の当たらない工場内ならこちらで十分使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする