大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの Tスロット
ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全622種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65998417
品番
STC-LS 10X3X100
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
刃数
6
全長(mm)
100
首径(mm)
5
柄径(Φmm)
12
外径(Φmm)
10
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
3
首長(mm)
22