吸水スポンジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65998459 品番65341
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

吸水や洗車、洗浄に最適なスポンジです。
またローコストタイプで吸水性にも優れています。

用途洗車用、左官時の洗浄/吸水/清掃、建築現場や工場内の清掃用品として 材質ウレタン(モルト) 黄色 種類スポンジ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)175×110×70 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途吸水、洗車、洗浄 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65998459
2022-01-20
用途:
何をもって吸水スポンジなのか…

吸水スポンジとの事でしたので購入してみましたが他社の超吸水スポンジのような水滴を除去してくれる訳ではないため水滴を除去する目的での購入はNGです。

スポンジ自体は密度が濃いめのキッチンスポンジのような感じです。結構大きめなので包丁などで使用用途に合った大きさに合わせて切って使うのがいいのかも知れません。

その他の使用用途としては水耕栽培などの予め水分を吸収しておく用途での使用でしょうか。何れにしても出品説明欄には的確な使用用途を記載しておいて欲しいと思います。

MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして改善を検討いたします。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする