画像準備中

アルミ製 ホースキャップ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65998468 品番 34AC129A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59

ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。

材質アルミ製 高さ(mm)19.0 肉厚(mm)1.0 内径(mm)12.9 穴径(mm)10.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65998583
2023-09-01
用途:
ホースの製作時
サービス業

内径に対して、1.5倍位
長さがあると、いいですよ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする