ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65998496 品番 STC-LS 10X8X100
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 刃数6 全長(mm)100 首径(mm)5 柄径(Φmm)12 外径(Φmm)10 表面処理ノンコート 刃幅(mm)8 首長(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする