岩崎製作所
岩崎製作所の ホースバンド
岩崎製作所の クリップ式
アルミ製 ホースキャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65998529
品番
34AC180A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
材質
アルミ製
高さ(mm)
22.5
肉厚(mm)
1.0
内径(mm)
18.0
穴径(mm)
14.3