岩崎製作所
岩崎製作所の ホースバンド
岩崎製作所の クリップ式
アルミ製 ホースキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65998556
品番
34AC215A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80
販売価格(税別)
¥
73
バスケットに入れる
ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
材質
アルミ製
高さ(mm)
24.0
肉厚(mm)
1.0
内径(mm)
21.5
穴径(mm)
18.0