曜日別特売
POS14A 給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付) IKO(日本トムソン) 65998976

給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法d(mm)14
ねじ寸法MM14
内容量1個注文コード65998976品番POS14A
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。
ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。

ねじ寸法MM14ねじ方向右ねじ寸法d(mm)14GねじM14×2寸法d2(mm)34寸法C1(mm)13.5寸法B(mm)19寸法d1(mm)16.9寸法l2(mm)77寸法h(mm)60寸法h1(mm)36動負荷容量(N)16800静負荷容量(N)20900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする