AP6MS5HWG Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気) 65999036

Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台定格電圧(V)AC100/110発光色端子形状はんだづけ兼用タブ端子形注文コード65999036品番AP6MS5HWG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
定格電圧(V)AC100/110発光色形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形本体形状一体形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65998878
2023-10-10
用途: 機械のメンテナンス
佐藤

古い機械の電源ランプが玉切れの為交換。
ハンダ図家だったのがこの商品はねじ止めで交換が楽でした 輝度も明るく満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする