曜日別特売
200206W メンズ ハンズフリー スリップインズ  ワーク: ティリド - フェチット CT_200206W  防滑  JSAA A種 先芯 コンポジットセーフティトー スケッチャーズ 65999425

200206W メンズ ハンズフリー スリップインズ  ワーク: ティリド - フェチット CT_200206W  防滑  JSAA A種 先芯 コンポジットセーフティトー スケッチャーズ 65999425
200206W メンズ ハンズフリー スリップインズ  ワーク: ティリド - フェチット CT_200206W  防滑  JSAA A種 先芯 コンポジットセーフティトー スケッチャーズ 65999425
200206W メンズ ハンズフリー スリップインズ  ワーク: ティリド - フェチット CT_200206W  防滑  JSAA A種 先芯 コンポジットセーフティトー スケッチャーズ 65999425
200206W メンズ ハンズフリー スリップインズ  ワーク: ティリド - フェチット CT_200206W  防滑  JSAA A種 先芯 コンポジットセーフティトー スケッチャーズ 65999425
200206W メンズ ハンズフリー スリップインズ  ワーク: ティリド - フェチット CT_200206W  防滑  JSAA A種 先芯 コンポジットセーフティトー スケッチャーズ 65999425

メンズ ハンズフリー スリップインズ ワーク: ティリド - フェチット CT_200206W 防滑 JSAA A種 先芯 コンポジットセーフティトー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱
サイズ(cm)
25
注文コード
65999425
品番
200206W
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,250
販売価格(税別)
¥17,500

ハンズフリー スリップインズ。シューズに触れずに脱ぎ履きできます。かがむ必要はありません。このバンジーレースタイプ(固定のゴム紐タイプ)のワークシューズは、エンジニアードメッシュと合成素材を使用したアッパー、ストレッチレースのフロントデザイン。スケッチャーズ ハンズフリー スリップインズ形状のヒールパネルが、すぐに足にフィット、独自のHeel Pillow(ヒールピロー)で足をしっかり固定。非金属のコンポジットセーフティトゥのフロントはASTM F2413の衝撃・圧縮基準を満たしています。感電の危険(EH)に対する安全性は、ASTM-F2413により検査済み、防滑機能を備えたトラクションアウトソール、クッション性のあるスケッチャーズ エアクールドメモリーフォーム。コンフォートインソールエンジニアードメッシュ素材と合成素材のアッパー。セーフティトゥを採用したスリップオンタイプのワークシューズ。金属探知機を通過できる非金属の設計。

サイズ(cm)
25
形状
ローカット
色
ブラック
規格
JSAA、A種
材質(アッパー)
エンジニアードメッシュ素材・合成素材
機能
防滑性、感電防止
材質(先芯)
樹脂製
甲被タイプ
紐タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする