※製品代表画像

面取カッターT型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65999466 品番 CS-1S08S
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。
ノンコート品となります。

用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)8 シャンク長(mm)- 刃径(Φmm)8 面取径(mm)4〜7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする