※製品代表画像

面取カッターT型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65999484 品番 CS-1S08-15
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。
ノンコート品となります。

用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)8 シャンク長(mm)45 刃径(Φmm)15 面取径(mm)6〜14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする