※製品代表画像
岡崎精工
岡崎精工の 面取り・バリ取り
岡崎精工の 面取りカッター
岡崎精工の カッター(カウンターシンク)
面取カッターT型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65999493
品番
CS-1S10-20
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。
ノンコート品となります。
用途
非鉄金属の面取り作業
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
シャンク長(mm)
65
刃径(Φmm)
20
面取径(mm)
8〜18