※製品代表画像

面取カッターU型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)8 全長(mm)55 先端径(mm)- 注文コード65999554 品番CS-2S08S
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はシャンク径・全長・先端径など7種類から選べます 他の種類を見る

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。
ノンコート品となります。

用途鉄、ステンレス鋼用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数1 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)8 シャンク長(mm)- 先端径(mm)- 面取径(mm)2〜7 切刃形状1枚刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする